Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel, 7 mm, 8-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0242
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0242
EAN/GTIN:
     4042146421727
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
12.0 mm
Form:
8-Kant
Funktions-Attribut 1:
nachschleifbar
Gewicht [g]:
169 g
Handgriff:
mit Handschutz
Herstellernummer:
156.0242
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Meißelausführung:
Kreuzmeißel
Schneidenbreite A mm:
7.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.