Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleithammer, 250mm, IG M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-660.0503
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0503
EAN/GTIN:
     4042146302347
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
  • flexibel einsetzbares Ausschlagwerkzeug
  • Innengewinde zur Aufnahmen unterschiedlicher Auszieher, Bolzen und Haken
  • geeignet zum Ausziehen von Kugellager, Radnaben etc.
  • ideal für beengte Platzverhältnisse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
16,0 mm
Durchmesser D2:
45 mm
Gewicht [g]:
1300 g
Herstellernummer:
660.0503
Innengewinde IG:
M10
Gesamtlänge L1 in mm:
250 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
660.0501
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.