Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Innen-Auszieher- und Abzieher-Satz, Ø 10-75mm, 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1699-660.0023
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0023
EAN/GTIN:
     4042146302446
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten und Hydraulikspindel nachrüstbar
  • geschlitzter Schaft
  • Innen-Auszieher für dicht anliegende Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
11600 g
Herstellernummer:
660.0023
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
13 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Innenauszieher, ks tools innenauszieher, innenauszieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,82*
€ 881,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,87*
€ 866,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,88*
€ 838,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,80*
€ 828,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,08*
€ 822,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
670.0221
ab € 136,03*
Sonstiges
KS Tools
660.0601
ab € 27,61*
Sonstiges
KS Tools
660.0603
ab € 42,23*
Sonstiges
KS Tools
620.3101
ab € 16,12*
Sonstiges
KS Tools
660.0106
ab € 29,39*
Sonstiges
KS Tools
660.0109
ab € 24,62*
Sonstiges
KS Tools
660.0114
ab € 32,39*
Sonstiges
KS Tools
660.0116
ab € 33,72*
Sonstiges
KS Tools
660.0119
ab € 39,25*
Sonstiges
KS Tools
660.0122
ab € 45,86*
Sonstiges
KS Tools
660.0125
ab € 73,95*
Sonstiges
KS Tools
620.0101
ab € 44,88*
Sonstiges
KS Tools
620.0103
ab € 81,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.