Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 50-160mm, Haken 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0103
EAN/GTIN:
     4042146302699
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2" / G3/4" / G1"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Spanntiefe B in mm:
150 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
105-220
Drehmoment max Nm:
150 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
4 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
16 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
35 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
3000 g
Abziehhaken-Breite G:
25 mm
Herstellernummer:
620.0103
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
65,0
max. Druckkraft Nm:
150
max. Druckkraft t:
6,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
G1/2"x14g x 210
Spannweite bis [mm]:
160 mm
Spannweite von [mm]:
50 mm
Spannweite A in mm:
50-160 mm
Variantenartikel:
620.0101
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.