Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 20-90mm, Haken 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0101
EAN/GTIN:
     4042146302675
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2" / G3/4" / G1"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
100 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
70-130
Drehmoment max Nm:
80 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
13 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
25 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
1000 g
Abziehhaken-Breite G:
20 mm
Herstellernummer:
620.0101
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
45,0
max. Druckkraft Nm:
80
max. Druckkraft t:
4,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M14x1,5 x 140
Spannweite bis [mm]:
90 mm
Spannweite von [mm]:
20 mm
Spannweite A in mm:
20-90 mm
Variantenartikel:
620.0101
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.