| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-518.0512 Herst.-Nr.: 518.0512 EAN/GTIN: 4042146134269 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 6-kant
- DIN 3118
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Öffnung 15° versetzt
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopfhöhe (A1): | 6.7 mm | Kopfhöhe (A2): | 7.4 mm | Ausführung: | offen | Außenmaß B1: | 19.8 mm | Außenmaß B2: | 21.3 mm | Gewicht [g]: | 50 g | Herstellernummer: | 518.0512 | Gesamtlänge L in mm: | 147.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Schlüsselweite in mm: | 8x12 mm | Norm: | DIN 3118 | Profil1: | 6-Kant | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 518.0511 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel (metrisch), Doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel (offen) abgewinkelt, doppelringschlüssel (offen), doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |