Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel, 5/8"x11/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0505
EAN/GTIN:
     4042146134610
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
  • 6-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
11.4 mm
Kopfhöhe (A2):
11.5 mm
Ausführung:
offen
Außenmaß B1:
30.0 mm
Außenmaß B2:
32.1 mm
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
518.0505
Gesamtlänge L in mm:
196.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in Zoll:
5/8"x11/16 "
Norm:
DIN 3118
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Zollmaße
Variantenartikel:
518.0501
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel (metrisch), Doppelringschlüssel (Zoll), Doppelringschlüssel (offen), Doppelringschlüssel (offen, Zoll), doppelringschlüssel (offen) abgewinkelt, doppelringschlüssel (offen), doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.