Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel, 3/8"x7/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0503
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0503
EAN/GTIN:
     4042146134580
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)
  • 6-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
7.6 mm
Kopfhöhe (A2):
7.4 mm
Ausführung:
offen
Außenmaß B1:
21.3 mm
Außenmaß B2:
22.9 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
518.0503
Gesamtlänge L in mm:
152.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in Zoll:
3/8"x7/16 "
Norm:
DIN 3118
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Zollmaße
Variantenartikel:
518.0501
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Zoll), Doppelringschlüssel, Doppelringschlüssel (metrisch), Doppelringschlüssel (Zoll), Doppelringschlüssel (offen, Zoll), doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, doppelgabelschlüssel (zoll), ks tools doppel-maulschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.