Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel-Satz, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0405
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0405
EAN/GTIN:
     4042146209844
Suchbegriffe:
Doppelsteckschlüsselsatz
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 896 Form A / ISO 2236
  • massive Ausführung
  • mit Bohrung
  • Einsatz von Maulschlüssel möglich
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1160 g
Herstellernummer:
518.0405
Knarre:
nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
22 mm
Min. Schlüsselweite:
6 mm
Norm:
DIN 896 Form A, ISO 2236
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
massiv
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Rolltasche
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ks tools knarrenkasten, knarrenkasten, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0455
ab € 3,19*
Sonstiges
KS Tools
518.0450
ab € 2,19*
Sonstiges
KS Tools
518.0410
ab € 14,56*
Sonstiges
KS Tools
518.0412
ab € 16,89*
Sonstiges
KS Tools
518.0414
ab € 11,52*
Sonstiges
KS Tools
518.0416
ab € 13,16*
Sonstiges
KS Tools
518.0418
ab € 16,67*
Sonstiges
KS Tools
518.0420
ab € 20,16*
Sonstiges
KS Tools
518.0406
ab € 6,89*
Sonstiges
KS Tools
518.0408
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.