Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufendrehstift für Doppel-Steckschlüssel 12x13-21x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0455
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0455
EAN/GTIN:
     4042146210451
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
  • ganz gehärtet
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
5.9 mm
Kopfhöhe (A2):
7.0 mm
Kopfhöhe (A3):
9.3 mm
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
518.0455
Gesamtlänge L in mm:
170.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
12x13-21x23 mm
Modell-Nr.:
2
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
massiv
Variantenartikel:
518.0450
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Drehstift, Stufendrehstift, doppel steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.