Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel-Satz mit Gelenk, 3-tlg 14-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0370
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0370
EAN/GTIN:
     4042146221242
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringschlüssel satz
  • spezielle Länge und Bauform
  • zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritz-, Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • Ring 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • mit Gelenk
  • offener 6-kant
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Form:
15° abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
610 g
Herstellernummer:
518.0370
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
14 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
230° schwenkbarer Kopf
Teile im Satz:
3 -tlg.
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0384
ab € 41,24*
Sonstiges
KS Tools
518.0387
ab € 70,11*
Sonstiges
KS Tools
518.0389
ab € 70,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.