Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk, 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0384
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0384
EAN/GTIN:
     4042146221198
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
doppelringschlüssel (offen)
  • spezielle Länge und Bauform
  • zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritz-, Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • Ring 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • mit Gelenk
  • offener 6-kant
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
11.0 mm
Kopfhöhe (A2):
11.0 mm
Ausführung:
offen
Außenmaß B1:
26.0 mm
Außenmaß B2:
26.0 mm
Form:
15° abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
140 g
Herstellernummer:
518.0384
Gesamtlänge L in mm:
175.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
14 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.