| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-517.1110 Herst.-Nr.: 517.1110 EAN/GTIN: 4042146080771 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- mit Gelenk
- für schwer zugängliche Bereiche
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Breite B: | 15.3 mm | Gewicht [g]: | 460 g | Handgriff: | T-Schiebegriff | Herstellernummer: | 517.1110 | Länge T-Griff I: | 200.0 mm | Gesamtlänge L in mm: | 490.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 10 mm | Profil1: | 6-Kant | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 517.1108 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkschlüssel, Gelenksteckschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx kstools, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| |