Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9x12mm ERGOTORQUEplus Universal-Einsteck-Schlüssel, 405 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.4890
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.4890
EAN/GTIN:
     4042146285589
Suchbegriffe:
Gerätehaken
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
gerätehaken
  • ideal zum Lösen von festsitzenden Schraubverbindungen
  • unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • massiv aus Vollmaterial
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9 x 12 bzw. 14 x 18 Einsteckwerkzeuge
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
9x12
Anzeige:
ohne
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
26.0 mm
Gewicht [g]:
872 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Höhe H:
20.0 mm
Herstellernummer:
516.4890
Gesamtlänge L in mm:
405.0 mm
Profil1:
Rechteckaufnahme
Variantenartikel:
516.4890
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Wechselwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.