Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14x18mm Einsteck-Maulschlüssel, 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.2232
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2232
EAN/GTIN:
     4042146231623
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
14x18
Breite B:
66.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
239 g
Höhe H:
14.0 mm
Herstellernummer:
516.2232
Material1:
verchromt
Schlüsselweite in mm:
32 mm
Profil1:
6-Kant
Stichmaß S:
32,5* mm
Variantenartikel:
516.2213
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.