Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14x18mm Drehmoment-Werkzeug-Satz, 31-tlg 40-200Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-516.1730
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1730
EAN/GTIN:
     4042146236222
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel-Satz
Drehmomentschlüsselsatz
Drehmometer Satz
Modul Werkzeuge
  • universale Satzzusammenstellung
  • mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • Lieferung im stabilen und übersichtlich geordnetem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
14 x 18 mm
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich in NM:
40-200 Nm
Breite B:
565.0 mm
Bauart:
einarmiger Hebel
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Gewicht [g]:
5800 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
516.1730
Gesamtlänge L in mm:
395.0 mm
Material1:
verchromt
Profil1:
Rechteckaufnahme
Teile im Satz:
31 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Wechselwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
47
pro Stück
Frei Haus
ab € 497,90*
€ 559,31*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 546,82*
€ 609,44*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 549,00*
€ 613,35*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 551,19*
€ 616,65*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 569,63*
€ 633,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,31*
€ 665,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,10*
€ 659,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,37*
€ 637,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,10*
€ 622,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,90*
€ 592,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
516.2213
ab € 11,59*
Sonstiges
KS Tools
516.2214
ab € 11,59*
Sonstiges
KS Tools
516.2215
ab € 11,58*
Sonstiges
KS Tools
516.2216
ab € 11,62*
Sonstiges
KS Tools
516.2217
ab € 11,59*
Sonstiges
KS Tools
516.2218
ab € 13,50*
Sonstiges
KS Tools
516.2219
ab € 13,48*
Sonstiges
KS Tools
516.2221
ab € 13,53*
Sonstiges
KS Tools
516.2222
ab € 13,54*
Sonstiges
KS Tools
516.2224
ab € 16,62*
Sonstiges
KS Tools
516.2227
ab € 16,66*
Sonstiges
KS Tools
516.2230
ab € 16,61*
Sonstiges
KS Tools
516.2232
ab € 16,66*
Sonstiges
KS Tools
516.2413
ab € 11,59*
Sonstiges
KS Tools
516.2414
ab € 11,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.