Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Universal-Kraftvervielfältiger-Satz, 5-tlg 30+33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1155
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1155
EAN/GTIN:
     4042146274767
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger 4000nm
drehmomentvervielfältiger
  • robustes Anzugs- und Lösewerkzeug
  • zur Betätigung mit der mitgelieferten Kurbel
  • mit integrierter Abstützvorrichtung
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • 1:64 Übersetzungsverhältnis
  • 4.000 Nm maximales Ausgangs-Drehmoment
  • inklusive Kraftstecknüssen und einer Verlängerung
  • unverzichtbar als Bordausstattung von Servicefahrzeugen
  • ideal einsetzbar bei mobilen Bau- und Nutzmaschinen
  • nicht geeignet zur Verwendung mit Schlagschraubern
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Ausgangs-Drehmoment:
max. 4000 Nm Nm
Eingangs-Drehmoment:
max. 62,5 Nm Nm
Gewicht [g]:
11500 g
Herstellernummer:
516.1155
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Schlüsselgrösse SW in mm:
30 + 32 mm
Teile im Satz:
5 -tlg.
Übersetzung:
1 : 64
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: ks tools drehmomentvervielfältiger, Automobilwerkzeuge, Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.2130
ab € 22,31*
Sonstiges
KS Tools
515.2133
ab € 24,11*
Sonstiges
KS Tools
516.1151
ab € 115,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.