Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Universal-Kraftvervielfältiger, 3-tlg 1:64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1151
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1151
EAN/GTIN:
     4042146243404
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
  • robustes Lösewerkzeug
  • zur Betätigung mit der mitgelieferten Kurbel
  • mit integrierter Abstützvorrichtung
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • 1:64 Übersetzungsverhältnis
  • 4.000 Nm maximales Ausgangs-Drehmoment
  • inklusive Kurbel und einer Verlängerung
  • unverzichtbar als Bordausstattung von Servicefahrzeugen
  • ideal einsetzbar bei mobilen Bau- und Nutzmaschinen
  • nicht geeignet zur Verwendung mit Schlagschraubern
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Ausgangs-Drehmoment:
4000 Nm
Eingangs-Drehmoment:
62,5 Nm
Gewicht [g]:
8540 g
Herstellernummer:
516.1151
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teile im Satz:
3 -tlg.
Übersetzung:
1 : 64
Vierkantaufnahme in Zoll:
1 "
Weitere Suchbegriffe: drehmomentvervielfältiger 4000nm, kunststoff koffer, ks tools drehmomentvervielfältiger, Automobilwerkzeuge, Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
516.1152
ab € 16,84*
Sonstiges
KS Tools
516.1153
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.