Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Zylinder-Frässtift Form A ohne Stirnverzahnung, 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3221
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3221
EAN/GTIN:
     4042146256725
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
  • höchste Schneidkantenstabilität
  • höhere Spanleistung durch Kreuzverzahnung
  • ohne Stirnverzahnung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl mit Hartmetallbesatz

Zum Entgraten, Kanten brechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung.
Einsetzbar in hochlegierten, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Guss- und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
3.0 mm
Durchmesser D2:
3.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form A
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
515.3221
Gesamtlänge L1 in mm:
38.5 mm
Teillänge L2 in mm:
13.0 mm
Material1:
Hartmetall
Oberfläche:
blank
Spannutlänge:
24 mm
Variantenartikel:
515.3221
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.