Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 6-tlg Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4556
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4556
EAN/GTIN:
     4042146112496
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3310 / ISO 3318
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
790 g
Herstellernummer:
503.4556
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
ISO 3318, DIN 3310
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4503
ab € 9,19*
Sonstiges
KS Tools
503.4504
ab € 10,69*
Sonstiges
KS Tools
503.4505
ab € 11,02*
Sonstiges
KS Tools
503.4506
ab € 12,88*
Sonstiges
KS Tools
503.4507
ab € 12,85*
Sonstiges
KS Tools
503.4502
ab € 9,18*
Sonstiges
KS Tools
503.4560-99
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.