Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel 11/16"x3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4405
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4405
EAN/GTIN:
     4042146080450
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
Knarren-Ringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
10.3 mm
Kopfhöhe (A2):
11.2 mm
Anwendungsbereich in NM:
320/388 Nm
Außenmaß B1:
31.5 mm
Außenmaß B2:
33.5 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
503.4405
Gesamtlänge L in mm:
230.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in Zoll:
11/16"x3/4 "
Norm:
ISO 3318, DIN 3110
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselform:
gerade
Variantenartikel:
503.4402
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ratschenschlüssel (Zoll), doppelringschlüssel gerade, doppelringschlüssel, ks tools ratschenschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.