Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 4-tlg 10-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4204
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4204
EAN/GTIN:
     4042146093436
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
650 g
Herstellernummer:
503.4204
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
10 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
auf Blister
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4210
ab € 6,36*
Sonstiges
KS Tools
503.4213
ab € 6,90*
Sonstiges
KS Tools
503.4217
ab € 9,12*
Sonstiges
KS Tools
503.4219
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.