Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Glühkerzen-Gelenknuss-Satz, kurz, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7300
EAN/GTIN:
     4042146210475
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • zur sicheren Montage und Demontage von Glühkerzen
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • passend für alle gängigen Glühkerzen
  • mit verschraubtem Kardangelenk
  • inklusive Gummiring für sicheren Halt der Glühkerze
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Breite B:
94.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/12 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
610 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
500.7300
Gesamtlänge L in mm:
188.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.7303
ab € 11,26*
Sonstiges
KS Tools
500.7304
ab € 11,32*
Sonstiges
KS Tools
500.7305
ab € 11,26*
Sonstiges
KS Tools
500.7306
ab € 11,30*
Sonstiges
KS Tools
500.7301
ab € 11,26*
Sonstiges
KS Tools
500.7302
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.