Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Glühkerzen-Gelenknüsse, kurz, 75mm, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7306
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7306
EAN/GTIN:
     4042146210550
Suchbegriffe:
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Zündkerzeneinsatz
zündkerzeneinsatz 16 mm
zündkerzen steckschlüsseleinsatz
  • 6-kant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • zur sicheren Montage und Demontage von Glühkerzen
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • passend für alle gängigen Glühkerzen
  • mit verschraubtem Kardangelenk
  • inklusive Gummiring für sicheren Halt der Glühkerze
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
500.7306
Gesamtlänge L in mm:
80.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
16,0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
500.7301
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.