| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-500.7304 Herst.-Nr.: 500.7304 EAN/GTIN: 4042146210529 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- kurze Ausführung
- zur sicheren Montage und Demontage von Glühkerzen
- für schwer zugängliche Bereiche
- passend für alle gängigen Glühkerzen
- mit verschraubtem Kardangelenk
- inklusive Gummiring für sicheren Halt der Glühkerze
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Funktions-Attribut 1: | flexibel | Gewicht [g]: | 70 g | Herstellernummer: | 500.7304 | Gesamtlänge L in mm: | 75.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 12,0 mm | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profil1: | 6-Kant | Variantenartikel: | 500.7301 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| |