Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Hauptwellenlager-Abzieher-Satz für Volvo, 12-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4360
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4360
EAN/GTIN:
     4042146758519
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • zum beschädigungsfreien Entfernen der Hauptwellenlager des Differentials
  • besonders stabile Ausführung
  • inklusive 3 Halbschalenpaare
  • Trapez-Gewindespindel für hohe Abzugskraft - Antrieb 30 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volvo FM12 (EV90/EV91)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Gewicht [g]:
27000 g
Herstellernummer:
460.4360
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
12 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 743,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,83*
€ 973,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,73*
€ 943,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,14*
€ 908,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,98*
€ 894,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,05*
€ 884,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.3906
ab € 172,62*
Sonstiges
KS Tools
460.3916
ab € 102,85*
Sonstiges
KS Tools
460.3913
ab € 27,64*
Sonstiges
KS Tools
460.4363
ab € 89,96*
Sonstiges
KS Tools
460.3908
ab € 272,62*
Sonstiges
KS Tools
460.4362
ab € 286,80*
Sonstiges
KS Tools
460.4364
ab € 55,38*
Sonstiges
KS Tools
460.3911
ab € 45,73*
Sonstiges
KS Tools
460.3915
ab € 55,11*
Sonstiges
KS Tools
460.4157
ab € 25,75*
Sonstiges
KS Tools
460.4361
ab € 71,44*
Sonstiges
KS Tools
460.3907
ab € 53,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.