Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschalenpaar Ø 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4362
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4362
EAN/GTIN:
     4042146802731
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
150 mm
Gewicht [g]:
4150 g
Herstellernummer:
460.4362
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 285,48*
€ 336,38*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 317,87*
€ 369,03*
11 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 329,79*
€ 384,30*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 340,57*
€ 394,33*
pro Packung
Frei Haus
ab € 335,94*
€ 394,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,38*
€ 400,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 331,65*
€ 394,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,85*
€ 372,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,43*
€ 359,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,48*
€ 339,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 285,48* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.