Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindel, 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.3907
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3907
EAN/GTIN:
     4042146802335
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1330 g
Herstellernummer:
460.3907
Länge mm:
290 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spindelgröße mm:
30,0
Spindelart:
Trapezspindel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.