Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Hauptwellenlager-Abzieher-Satz für DAF und Scania, 14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.3690
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3690
EAN/GTIN:
     4042146754504
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • zum beschädigungsfreien Entfernen der Hauptwellenlager des Differentials
  • besonders stabile Ausführung
  • inklusive 4 Halbschalenpaare
  • Trapez-Gewindespindel für hohe Abzugskraft - Antrieb 30 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: DAF (CF) 35 t
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
3600 g
Herstellernummer:
460.3690
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
14 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 933,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,37*
€ 1.183,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,96*
€ 1.161,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,72*
€ 1.136,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,07*
€ 1.119,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,70*
€ 1.111,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.3906
ab € 172,91*
Sonstiges
KS Tools
460.3913
ab € 27,79*
Sonstiges
KS Tools
460.3692
ab € 69,65*
Sonstiges
KS Tools
460.4154
ab € 353,17*
Sonstiges
KS Tools
460.3908
ab € 273,17*
Sonstiges
KS Tools
460.3914
ab € 237,95*
Sonstiges
KS Tools
460.3912
ab € 112,60*
Sonstiges
KS Tools
460.3911
ab € 45,93*
Sonstiges
KS Tools
460.3915
ab € 55,07*
Sonstiges
KS Tools
460.4157
ab € 25,74*
Sonstiges
KS Tools
460.3674
ab € 110,81*
Sonstiges
KS Tools
460.3679
ab € 27,35*
Sonstiges
KS Tools
460.3691
ab € 104,42*
Sonstiges
KS Tools
460.3907
ab € 53,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.