Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschalenpaar Ø 149 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.3914
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3914
EAN/GTIN:
     4042146802380
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
149 mm
Gewicht [g]:
3700 g
Herstellernummer:
460.3914
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 238,45*
€ 279,72*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 266,75*
€ 308,14*
6 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 276,07*
€ 319,07*
pro Packung
Frei Haus
ab € 279,25*
€ 327,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 302,17*
€ 347,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,72*
€ 332,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,60*
€ 327,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,51*
€ 311,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,89*
€ 299,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,45*
€ 283,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 238,45* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.