Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-330.7105 Herst.-Nr.: 330.7105 EAN/GTIN: 4042146344026 |
| |
|
| | |
| - DIN 340 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
- 118° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Metall, Holz und Kunststoff | Durchmesser D: | 10.5 mm | Farbe: | silber | Gewicht [g]: | 450 g | Herstellernummer: | 330.7105 | Gesamtlänge L1 in mm: | 184.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 121.0 mm | Material1: | Hochleistungsstahl | Norm: | DIN 340 Typ N | Oberfläche: | blank | Schneidstoff: | HSS-G | Schneidtyp: | N | Schneidrichtung: | rechts | Spannutlänge: | 63 mm | Spitzenwinkel: | 118° | Variantenartikel: | 330.7025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din340 typ n, spiralbohrer satz, spiralbohrer din 340 10,5 mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 39,84* | € 51,47* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 45,69* | € 58,50* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 46,23* | € 59,32* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,75* | € 64,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 55,27* | € 69,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,968* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|