Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Spiralbohrer lang, 3,3mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-330.7033
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.7033
EAN/GTIN:
     4042146343340
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
  • DIN 340 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
3.3 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
330.7033
Gesamtlänge L1 in mm:
106.0 mm
Teillänge L2 in mm:
69.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 340 Typ N
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS-G
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
37 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
330.7025
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 8,86*
€ 12,46*
11 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 14,27*
8 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,21*
€ 14,51*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,31*
€ 14,51*
30 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 16,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.