Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R Spiralbohrer kurz, 5,8mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     260W-1314047
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.5058
EAN/GTIN:
     4042146342398
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
  • DIN 1897 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • ideal geeignet für dünnwandige Materialen
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
5.8 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
105 g
Herstellernummer:
330.5058
Gesamtlänge L1 in mm:
66.0 mm
Teillänge L2 in mm:
28.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1897 Typ N
Oberfläche:
dampfangelassen
Schneidstoff:
HSS-R
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
38 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
330.5020
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
77
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,70*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,79*
€ 20,39*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 31,79*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.