Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R Spiralbohrer kurz, 3,5mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.5035
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.5035
EAN/GTIN:
     4042146342152
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
  • DIN 1897 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • ideal geeignet für dünnwandige Materialen
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
3.5 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
330.5035
Gesamtlänge L1 in mm:
52.0 mm
Teillänge L2 in mm:
20.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1897 Typ N
Oberfläche:
dampfangelassen
Schneidstoff:
HSS-R
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
32 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
330.5020
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.