Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R Spiralbohrer kurz, 2,1mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     260W-1314010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.5021
EAN/GTIN:
     4042146342022
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
  • DIN 1897 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • ideal geeignet für dünnwandige Materialen
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
2.1 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
330.5021
Gesamtlänge L1 in mm:
38.0 mm
Teillänge L2 in mm:
12.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1897 Typ N
Oberfläche:
dampfangelassen
Schneidstoff:
HSS-R
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
26 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
330.5020
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
95
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,85*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,86*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,63*
€ 17,81*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,23*
€ 30,41*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.