Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-330.4070 Herst.-Nr.: 330.4070 EAN/GTIN: 4042146341308 |
| |
|
| | |
| - DIN 338 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- 130° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- hohe Warmhärtebeständigkeit
- für höchste Beanspruchung
- mit TiN-beschichteter Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Metall, Holz und Kunststoff | Durchmesser D: | 7.0 mm | Farbe: | gold | Gewicht [g]: | 250 g | Herstellernummer: | 330.4070 | Gesamtlänge L1 in mm: | 109.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 69.0 mm | Material1: | Hochleistungsstahl | Norm: | DIN 338 Typ N | Oberfläche: | TiN | Schneidstoff: | HSS TiN | Schneidtyp: | N | Schneidrichtung: | rechts | Spannutlänge: | 40 mm | Spitzenwinkel: | 130° | Variantenartikel: | 330.4003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, spiralbohrer din 338 n tin 7,00 mm, din 338 typ n, din 338, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 16,55* | € 22,47* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 19,21* | € 25,83* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,07* | € 25,83* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,92* | € 27,64* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 26,04* | € 34,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,655* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|