Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS TiN Spiralbohrer, 4,3mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-330.4043
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.4043
EAN/GTIN:
     4042146341032
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • mit TiN-beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
4.3 mm
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
330.4043
Gesamtlänge L1 in mm:
80.0 mm
Teillänge L2 in mm:
47.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
TiN
Schneidstoff:
HSS TiN
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
33 mm
Spitzenwinkel:
130°
Variantenartikel:
330.4003
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
53
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 6,42*
€ 9,17*
7 Tage
53
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,55*
7 Tage
53
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,44*
€ 10,71*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 11,36*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,16*
€ 12,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.