Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS TiN Spiralbohrer, 3,4mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-330.4034
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.4034
EAN/GTIN:
     4042146340943
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • mit TiN-beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
3.4 mm
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
330.4034
Gesamtlänge L1 in mm:
70.0 mm
Teillänge L2 in mm:
39.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
TiN
Schneidstoff:
HSS TiN
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
31 mm
Spitzenwinkel:
130°
Variantenartikel:
330.4003
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
9
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 4,18*
€ 6,04*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,96*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 7,07*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 8,20*
7 Tage
75
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,74*
€ 9,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.