Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS TiN Spiralbohrer, 1,2mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-330.4012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.4012
EAN/GTIN:
     4042146340721
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • mit TiN-beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
1.2 mm
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
330.4012
Gesamtlänge L1 in mm:
38.0 mm
Teillänge L2 in mm:
16.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
TiN
Schneidstoff:
HSS TiN
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
22 mm
Spitzenwinkel:
130°
Variantenartikel:
330.4003
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
27
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,70*
€ 3,97*
11 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,55*
8 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,62*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,07*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.