Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS TiN Spiralbohrer, 0,5mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.4005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.4005
EAN/GTIN:
     4042146340653
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • mit TiN-beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
0.5 mm
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
330.4005
Gesamtlänge L1 in mm:
22.0 mm
Teillänge L2 in mm:
6.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
TiN
Schneidstoff:
HSS TiN
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
16 mm
Spitzenwinkel:
130°
Variantenartikel:
330.4003
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.