Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Co 5 Spiralbohrer-Satz, Stahlblechkassette, 25-tlg, 1-13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-330.3613
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3613
EAN/GTIN:
     4042146155882
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
  • hochfeste Scharniere
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • goldbraune Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Einsetzbar in unlegierte und legierte Stähle bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstähle, rost- und säurebeständige Stähle und Warm- und Kaltarbeitsstähle
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
1300 g
Herstellernummer:
330.3613
Material1:
kobaltlegierter Hochleistungsstahl
max. Bohrbereich:
13.0 mm
min. Bohrbereich:
1.0 mm
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
sonstige
Schneidstoff:
HSS-G Co 5
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Teile im Satz:
25 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkassette
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/FifpkR0N2UE
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 1-13mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrer-satz 1-13, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.