Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-330.3037 Herst.-Nr.: 330.3037 EAN/GTIN: 4042146339817 |
| |
|
| | |
| - DIN 338 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- 130° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- hohe Warmhärtebeständigkeit
- für höchste Beanspruchung
- goldbraune Oberfläche
- kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Metall, Holz und Kunststoff | Durchmesser D: | 3.7 mm | Farbe: | gold | Gewicht [g]: | 50 g | Herstellernummer: | 330.3037 | Gesamtlänge L1 in mm: | 70.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 39.0 mm | Material1: | kobaltlegierter Hochleistungsstahl | Norm: | DIN 338 Typ N | Oberfläche: | sonstige | Schneidstoff: | HSS-G Co 5 | Schneidtyp: | N | Schneidrichtung: | rechts | Spannutlänge: | 31 mm | Spitzenwinkel: | 130° | Variantenartikel: | 330.3003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, spiralbohrer din338 3,7mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 10,67* | € 14,81* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,34* | € 17,00* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 12,34* | € 17,28* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,55* | € 17,28* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 16,90* | € 22,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,067* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|