Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Spiralbohrer-Satz, Kunststoffkassette, 19-tlg 1-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-330.2620
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2620
EAN/GTIN:
     4042146339534
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
  • hervorragend stapelbar
  • mit Integralverschluss
  • hochfeste Scharniere
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
330.2620
Material1:
Hochleistungsstahl
max. Bohrbereich:
10.0 mm
min. Bohrbereich:
1.0 mm
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS-G
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Teile im Satz:
19 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkassette
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/Vyx1PDa44w0
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.