Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Spiralbohrer, 4,3mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-330.2043
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2043
EAN/GTIN:
     4042146338810
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
4.3 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
330.2043
Gesamtlänge L1 in mm:
80.0 mm
Teillänge L2 in mm:
47.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS-G
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
33 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
330.2003
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
45
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 6,41*
€ 9,09*
11 Tage
45
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,46*
8 Tage
45
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,62*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 12,36*
6 Tage
105
3
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,01*
€ 13,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,641* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.