Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Spiralbohrer, 3,7mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-330.2037
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2037
EAN/GTIN:
     4042146338773
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
3.7 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
330.2037
Gesamtlänge L1 in mm:
70.0 mm
Teillänge L2 in mm:
39.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS-G
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
31 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
330.2003
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
32
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 5,14*
€ 7,34*
11 Tage
32
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,36*
7 Tage
32
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 8,50*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 8,50*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,37*
€ 9,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.