Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R Spiralbohrer-Satz, Kunststoffkassette, 19-tlg, 1-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-330.1620
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1620
EAN/GTIN:
     4042146338490
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
  • hervorragend stapelbar
  • mit Integralverschluss
  • hochfeste Scharniere
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
330.1620
Material1:
Hochleistungsstahl
max. Bohrbereich:
10.0 mm
min. Bohrbereich:
1.0 mm
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
dampfangelassen
Schneidstoff:
HSS-R
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Teile im Satz:
19 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkassette
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.