Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R Spiralbohrer, 11,1mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-330.1111
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1111
EAN/GTIN:
     4042146338193
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
11.1 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
385 g
Herstellernummer:
330.1111
Gesamtlänge L1 in mm:
142.0 mm
Teillänge L2 in mm:
94.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
dampfangelassen
Schneidstoff:
HSS-R
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
48 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
330.1003
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
11
pro Packung
€ 19,90*
ab € 6,41*
€ 9,19*
6 Tage
11
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,56*
9 Tage
11
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 10,73*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 11,37*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,35*
€ 13,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.