Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1314092 Herst.-Nr.: 330.1103 EAN/GTIN: 4042146338131 |
| |
|
| | |
| - DIN 338 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
- 118° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- schwarze, dampfangelassene Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Metall, Holz und Kunststoff | Durchmesser D: | 10.3 mm | Farbe: | schwarz | Gewicht [g]: | 300 g | Herstellernummer: | 330.1103 | Gesamtlänge L1 in mm: | 133.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 87.0 mm | Material1: | Hochleistungsstahl | Norm: | DIN 338 Typ N | Oberfläche: | dampfangelassen | Schneidstoff: | HSS-R | Schneidtyp: | N | Schneidrichtung: | rechts | Spannutlänge: | 46 mm | Spitzenwinkel: | 118° | Variantenartikel: | 330.1003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, spiralbohrer din 338 10,3mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,33* | € 9,10* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,33* | € 9,10* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,43* | € 9,81* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,55* | € 12,04* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,07* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,266* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|