Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-330.1018 Herst.-Nr.: 330.1018 EAN/GTIN: 4042146337516 |
| |
|
| | |
| - DIN 338 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
- 118° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- schwarze, dampfangelassene Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Metall, Holz und Kunststoff | Durchmesser D: | 1.8 mm | Farbe: | schwarz | Gewicht [g]: | 10 g | Herstellernummer: | 330.1018 | Gesamtlänge L1 in mm: | 46.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 22.0 mm | Material1: | Hochleistungsstahl | Norm: | DIN 338 Typ N | Oberfläche: | dampfangelassen | Schneidstoff: | HSS-R | Schneidtyp: | N | Schneidrichtung: | rechts | Spannutlänge: | 23 mm | Spitzenwinkel: | 118° | Variantenartikel: | 330.1003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, din 338 1,8mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 1,41* | € 2,14* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,44* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 1,62* | € 2,49* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,72* | € 17,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,141* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|