Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Schweißer-Schutzhelm, Steel Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-310.0195
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0195
EAN/GTIN:
     4042146829691
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
  • schaltet vollautomatisch von hell nach dunkel, sobald der Lichtbogen gezündet wird
  • durch hochwertige Solarzellen kein Batteriewechsel mehr nötig
  • ausgestattet mit Empfindlichkeits- und Verzögerungsschalter zum Umschalten von dunkel nach hell, um Schweißaugen zu vermeiden, wenn mit hoher Amperezahl geschweißt wird
  • Schnellschaltung für Heft- und Punktschweißen möglich
  • Wahlschalter für Rückfallzeit
  • robustes Kopfband mehrfach verstellbar
  • vollständiger Halsschutz
  • Gesichtsschutz nach EN 175 / Augenschutz nach EN379 1/1/1/2
Weitere Informationen:
Breite B:
200 mm
Betriebstemperatur:
-5°C bis + 55°C
Farbauswahl 1:
stufenlos regelbar von DIN 9-13
Farbauswahl 2:
Standard Lichteinstellung: DIN 4
Gewicht [g]:
480 g
Höhe H:
220 mm
Herstellernummer:
310.0195
Gesamtlänge L in mm:
295 mm
Lagertemperatur:
-20°C bis + 70°C
Maße Kassette:
100 x 90 x 10 mm
Sichtfenster:
100 x 50 mm
Stromversorgung:
Litium-Batterie + Solarzellen
Umschaltreaktionszeit 1:
1/25.000 s
Umschaltreaktionszeit 3:
0,2 - 0,8 s Verzögerung (einstellbar)
UV/IR Schutz:
nach EN169 / bis DIN 16
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Q4de4hJigBw
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerschutzhelm ks-tools, schweißerhelm, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Autowerkstatt, Berufsbekleidung, Berufskleidung, KFZ-Werkzeuge, Schutz, Schutzanzug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.